Jeu de forets marteaux en carbure 7

Réf.: 789021 7
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de forets Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: HM
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789021 7
EAN / GTIN 4058546414832

Description

Exécution:

  • 2 dents. Les 3 dents spéciales Power Breaker du MS2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L’hélice à âme renforcée permet d’amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Dans une cassette en plastique compatible PACKOUT.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Contenu:

Forets marteaux 789000: 1 de chaque réf. 5; 6 Longueur 110 mm; réf. 5,5; 6; 7; 8; 10 Longueur 160 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange