Jeu de forets marteaux en carbure 5-14 mm

Réf.: 789020 5-14
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Nombre de dents Z 2
⌀ foret 5 mm - 14 mm
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789020 5-14
EAN / GTIN 4002395369997
Réf. fabricant 4932352340

Description

Exécution:

  • 2 dents. Les 3 dents spéciales Power Breaker du MS2 produisent des microfissures dans le matériau à percer pour une progression et un enlèvement de matière plus rapides. La pointe en carbure de haute qualité avec une brasure particulièrement forte garantit une longue durée de vie, même dans le béton armé. L’hélice à âme renforcée permet d’amortir les vibrations; la force de frappe est directement transmise à la pointe du foret.

Utilisation:

Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Contenu:

Forets marteaux 789000: 1 de chaque
Réf. 5; 6; 6, longueur 110 mm;
réf. 6; 6; 8; 8; 10; 12; 14, longueur 160 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange