Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 8X615 mm

Réf.: 789005 8X610
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 8X610
EAN / GTIN 3165140047593
Réf. fabricant 2 608 596 183

Description

Description:

Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.

Caractéristique(s):

ø: 8 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 615 mm
Longueur hélice: 550 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop