Foret à marteau SDS Plus-5, 6x215mm SET

Réf.: 789005 6X215SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 6X215SET
EAN / GTIN 3165140483520
Réf. fabricant 2 608 585 618

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s): En cas d'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), pré-percer au préalable avec un foret court de même diamètre (pour éviter les fractures de flexion).

Caractéristique(s):

ø: 6 mm
Longueur totale: 215 mm
Longueur hélice: 150 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier