Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 6.5X310 mm

Réf.: 789005 6,5X310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
    Référence article 789005 6,5X310
    EAN / GTIN 3165140189125
    Réf. fabricant 2 608 597 780

    Description

    Description:

    Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
    Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
    Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.

    Caractéristique(s):

    ø: 6,5 mm
    Nombre de dents Z: 2
    Longueur totale: 310 mm
    Longueur hélice: 250 mm
    Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
    Queue: SDS Plus
    Nombre de dents Z: 2