• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Foret marteau en carbure “5” SDS-plus

Réf.: 789005 6,5X265SET
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Référence article 789005 6,5X265SET
EAN / GTIN 3165140483551
Réf. fabricant 2 608 585 621

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s): En cas d'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), pré-percer au préalable avec un foret court de même diamètre (pour éviter les fractures de flexion).

Caractéristique(s):

ø: 6,5 mm
Longueur totale: 265 mm
Longueur hélice: 200 mm