Foret marteau en carbure “5” SDS-plus

Réf.: 789005 6,5X215SET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 789005 6,5X215SET
EAN / GTIN 3165140483544
Réf. fabricant 2 608 585 620

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Remarque(s): En cas d'utilisation de forets extra longs (> 500 mm), pré-percer au préalable avec un foret court de même diamètre (pour éviter les fractures de flexion).

Caractéristique(s):

ø: 6,5 mm
Longueur totale: 215 mm
Longueur hélice: 150 mm