Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 6.5X215 mm

Réf.: 789005 6,5X215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
53 article(s) en stock
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
    Référence article 789005 6,5X215
    EAN / GTIN 3165140189101
    Réf. fabricant 2 608 597 778

    Description

    Description:

    Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
    Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
    Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus

    Caractéristique(s):

    ø: 6,5 mm
    Nombre de dents Z: 2
    Longueur totale: 215 mm
    Longueur hélice: 150 mm
    Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
    Queue: SDS Plus
    Nombre de dents Z: 2