Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 5X315 mm

Réf.: 789005 5X310
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 789005 5X310
EAN / GTIN 3165140483322
Réf. fabricant 2 608 585 598

Description

Description:

Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.

Caractéristique(s):

ø: 5 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 315 mm
Longueur hélice: 250 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2