Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 24X450 mm

Réf.: 789005 24X450
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article 789005 24X450
EAN / GTIN 3165140028134
Réf. fabricant 1 618 596 237

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus

Caractéristique(s):

ø: 24 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 450 mm
Longueur hélice: 400 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2