Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 18X1000 mm

Réf.: 789005 18X1000
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 18X1000
EAN / GTIN 3165140098540
Réf. fabricant 2 608 597 126

Description

Description:

Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Caractéristique(s):

ø: 18 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 1 mm
Longueur hélice: 950 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier