Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 16X210 mm

Réf.: 789005 16X210
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Référence article 789005 16X210
EAN / GTIN 3165140047616
Réf. fabricant 2 608 596 185

Description

Description:

Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Caractéristique(s):

ø: 16 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 215 mm
Longueur hélice: 150 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2