• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 16X1005 mm

Réf.: 789005 16X1005
Price per 1
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
Référence article 789005 16X1005
EAN / GTIN 3165140098533
Réf. fabricant 2 608 597 125

Description

Description:

Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Caractéristique(s):

ø: 16 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 1,005 mm
Longueur hélice: 950 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2