Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 14X1005 mm

Réf.: 789005 14X1005
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 14X1005
EAN / GTIN 3165140098526
Réf. fabricant 2 608 597 124

Description

Description:

Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus
Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.

Caractéristique(s):

ø: 14 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 1,005 mm
Longueur hélice: 950 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier