Foret marteau en carbure “5” SDS-plus 11X260 mm

Réf.: 789005 11X260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 789005 11X260
EAN / GTIN 3165140027885
Réf. fabricant 1 618 596 180

Description

Description:

Exécution: Point de centrage actif pour une coupe active dans le béton. La pointe HM de haute qualité avec une soudure particulièrement forte garantit une longue durée de vie même dans le béton armé.
Utilisation: Pour forage dans le béton, la pierre naturelle et la maçonnerie.
Description: avec tranchant en carbure, avec deux plaquettes en carbure, hélice quadruple pour un perçage rapide et une longue durée de vieUtilisation: pour tous les marteaux-perforateurs avec fixation de l'outil SDS-plus

Caractéristique(s):

ø: 11 mm
Nombre de dents Z: 2
Longueur totale: 260 mm
Longueur hélice: 200 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
Queue: SDS Plus
Nombre de dents Z: 2

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier