Assortiment de scies cloches universelles, Nombre pièces: 10

Réf.: 788042 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre pièces Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788042 10
EAN / GTIN 4058546228842
Réf. fabricant 4932464939

Description

Exécution:

Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

Utilisation:

Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm².

Contenu:

Scies cloches universelles 788041: 1 de chaque réf. 35; 44; 51; 57; 68; 76
Forets à centrer 788051: 2 pièces réf. 115
Adaptateur avec foret à centrer 788052: 1 pièce réf. 115-6KT
Limes diamant: 1 pièce
Clé à six pans creux: 1 pièce
Présentation dans: Valise en plastique

Pièce(s) de rechange:

Forets à centrer disponibles sous le code art. 788051 et adaptateurs spéciaux avec foret à centrer, voir code art. 788052.

Remarque(s):

A utiliser sans percussion.