Scie cloche universelle sans foret à centrer 65 mm

Réf.: 788041 65
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ de perçage (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Type d'outils: Carbure

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Type d'outils Carbure
Nombre de dents Z 3
Prof. de tronçonnage max. 60 mm
Utilisation Boîtiers d'interrupteurs, boîtiers avec fond creux, boîtes de distribution, lampes encastrables
Type de produit Scies cloche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788041 65
EAN / GTIN 4058546228736
Réf. fabricant 4932464928

Description

Exécution:

Dents en carbure pour une plus grande durée de vie, également pour le perçage de matériaux épais. Goujures larges et profondes pour une évacuation aisée de la carotte. Géométrie des dents agressive pour une progression de perçage jusqu'à 10x plus rapide par rapport aux scies cloches bimétal. Idéal pour une utilisation dans l'électronique et l'installation.

Utilisation:

Pour le perçage de trous plus grands dans différents matériaux: maçonnerie, matériaux de construction légers, plastique et bois. Ne convient pas pour une utilisation dans des matériaux durs, tels que le béton, le granit, le marbre et les briques dures présentant une dureté supérieure à 30 N/mm².

Remarque(s):

A utiliser sans percussion.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Scie cloche universelle sans foret à centrer  65 mm

Scie cloche universelle sans foret à centrer 65 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  44.80
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
64 article(s) en stock
CHF  23.05
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Vitesse de rotation recommandée aluminium 200
Vitesse de rotation recommandée INOX 65
Vitesse de rotation recommandée acier 130
Prof. de tronçonnage max. 60
Dents / pouce 4 / 6
Diamètre 65
Type de produit Scies cloche Scies cloche