Mandrin d'entraînement pour trépans, Longueur totale: 105mm

Réf.: 788022 105
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 105 mm
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Plus
Type de queue SDS-Plus
Type de produit Support

Numéros d’identification et classifications

Référence article 788022 105
EAN / GTIN 4002395366255
Réf. fabricant 4932399966

Description

Exécution:

Avec filetage M16 et trou de positionnement pour foret à centrer.

Adapté(s) pour:

Trépans: 788000

Livraison:

Avec chasse-cône.

Remarque(s):

Foret à centrer 788070 réf. 120