Forets multi-usages en carbure 12 mm

Réf.: 787070 12
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 12 mm
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Longueur hélice 85 mm
Longueur totale 150 mm
Type de produit Forets multi-usages

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787070 12
EAN / GTIN 4062406390907
Réf. fabricant 787070 12

Description

Exécution:

Foret multi-usages avec plaquette en carbure particulièrement affûtée pour des alésages précis dans différents matériaux. Grande goujure hélicoïdale pour évacuation rapide des poussières de forage et des copeaux. Queue en acier spécial traité.

Utilisation:

Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
  • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
  • Carrelage, céramique, marbre, verre.
  • Métal et combinaison de matériaux en une seule passe, par ex. lors du montage de fenêtres ou de la réalisation d’armatures dans le béton.

Remarque(s):

  • Attention : à utiliser sans percussion!
  • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.