Foret multi-usage en carbure long avec support SDS-plus 12 mm

Réf.: 787060 12
Remise
20,80 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Queue: SDS Plus

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 12 mm
    Type d'outils Carbure
    Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
    Queue SDS Plus
    Longueur hélice 200 mm
    Longueur totale 260 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets multi-usages

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 787060 12
    EAN / GTIN 4002395353514
    Réf. fabricant 4932373921

    Description

    Exécution:

    Plaquettes en carbure avec arêtes rectifiées et affûtées et angle de coupe multi-usage. Pré-perçage très précis grâce à un affûtage centré. Queue en acier spécial traité.

    Utilisation:

    Pour le perçage de divers matériaux en une seule passe:
    • Brique, béton cellulaire, matériaux de construction légers, plastiques.
    • Carrelage, céramique, marbre, verre.
    • Ferrailles dans le béton.

    Remarque(s):

    • Attention : à utiliser sans percussion!
    • Perçage plus rapide et plus de forages par charge de batterie qu’en perçage avec percussion.