Foret pour carrelages en grès cérame 8 mm

Réf.: 787035 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Pas de perçage à percussion
  • Vitesse de rotation max.: 200

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ foret 8 mm
Nombre de forets 2
Type d'outils Carbure
Utilisation avec percussion / sans percussion Pas de perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Longueur totale 120 mm
⌀ queue 10
Vitesse de rotation max. 200 min-1
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 787035 8
EAN / GTIN 9002741151363
Réf. fabricant 0000300082100

Description

Exécution:

2 pièces. Un foret avec plaquette en carbure rectifiée au diamant, avec une pointe de centrage brevetée pour un positionnement précis et la réalisation de trous précis sans ruptures. Avec queue de 10 mm. Foret en carbure pour utilisation dans les mandrins porte-forets du commerce. Avec queue 6 pans 1/4 pouce (E 6,3).

Utilisation:

Pour les carrelages en grès extrêmement durs jusqu’au degré de dureté Mohs / Ritz 9, ainsi que le verre et la porcelaine.

Remarque(s):

Ne convient pas pour le perçage à percussion. Vitesse de rotation maximale de la broche 200 tr/min. Arrosage inutile.