Jeu de forets à béton en carbure 7

Réf.: 786081 7
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
10 article(s) en stock
  • Type d'outils: HM
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'outils HM
Norme DIN 8039; ISO 5468
Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue Queue cylindrique
Type de produit Forets à béton

Numéros d’identification et classifications

Référence article 786081 7
EAN / GTIN 4058546404437
Réf. fabricant 4932480158

Description

Exécution:

Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

Utilisation:

Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique.
Conviennent également pour le forage d’acier trempé.

Contenu:

Foret 786001: 1 pc. de chaque réf. 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 10

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange