Il existe une alternative à ce produit

Foret à béton en carbure 3,5 mm

Réf.: 786000 3,5
Remise
3,10 CHF
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ foret (mm) Prix unitaire TTC
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8039; ISO 5468
  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: Queue cylindrique

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ foret 3,5 mm
    Type d'outils Carbure
    Norme DIN 8039; ISO 5468
    Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
    Queue Queue cylindrique
    Longueur hélice 40 mm
    Longueur totale 70 mm
    ⌀ queue 3,5 mm
    Nombre de dents Z 2
    Type de produit Forets à béton

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 786000 3,5
    Réf. fabricant 4932399916

    Description

    Exécution:

    Forets avec plaquettes en carbure tenaces et brasées à haute température. Forme des rainures asymétrique pour un bon transport des poussières de forage.
    Foret pour percussion avec plaquette robuste en carbure.

    Utilisation:

    Principalement pour le forage de trous de chevilles avec des perforateurs dans le béton, la maçonnerie, les pierres naturelles et artificielles.
    Egalement pour le forage rotatif dans le bois dur et tendre, le plastique, l’acrylique et la céramique. Conviennent également pour le forage d’acier trempé.