Outil de pose d’écrous aveugles sans fil FireBird®

Réf.: 770520
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Force de traction 13000 N
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 14,4 V
Poids, batterie comprise 2,1 kg
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770520
EAN / GTIN 4007081260039
Réf. fabricant 1457414

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour écrous aveugles jusqu’à M10 pour l’aluminium, jusqu’à M8 pour l’acier et jusqu’à M6 pour l’acier spécial.

Avantage(s):

Très puissant, rendement élevé par chargement de batterie. Pose aisée et sûre des écrous aveugles. Commande électronique de la course réglée. Système de changement rapide des broches filetées.

Livraison:

Avec 1 broche filetée et nez M4, M5 et M6 de chaque, 1 clé à 6 pans creux, 2× clés à fourches ouv. 24×27, batterie Li-ion 770527 et chargeur 770528 réf. 1 dans un coffret en plastique.