{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Course de l'appareil | 20,5 mm | |
Force de traction à 6 bars | 10 500 N | |
Consommation d'air par rivet | 5,1 l | |
Raccord | 8 mm | |
⌀ broche max. | 3,5 mm | |
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à | 4,8 mm | |
Pour rivets aveugles aluminium jusqu'à | 6 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Pression de service | 6 bar - 7 bar | |
Type de produit | Riveteuses |
Référence article | 770513 RAC182 | |
Réf. fabricant | RAC182 |