Riveteuse hydropneumatique TAURUS® 2

Réf.: 770512 2
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 18 mm
Force de traction à 5 bars 9 000 N
Consommation d'air par rivet 2,3 l
Raccord 6 mm
Raccord 1/4 pouce
⌀ broche max. 3,2 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 5 mm
Pour rivets aveugles acier / alu jusqu'à 6 mm
Poids 1,6 kg
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770512 2
EAN / GTIN 4007081570008
Réf. fabricant 1457771

Description

Exécution:

Pression de service 5 − 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible.

Avantage(s):

Le système de mâchoires de prise garantit une très longue durée de vie et une prise ferme des rivets. Faible consommation d’air comprimé grâce à une utilisation double: pour poser le rivet et évacuer le clou rompu. Cycle de travail très rapide.

Livraison:

Clé de montage de 12/14 et de 14/17.
1 bouteille d'huile hydraulique de 100 ml et 1 récipient d'huile réutilisable.
Avec nez 17/24, 17/27, 17/29, 17/32.