Riveteuses sans fil M12BPRT M12BPRT-0

Réf.: 770450 M12BPRT-0
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Course de l'appareil 20,32 mm
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à 4,8 mm
Force de traction 9000 N
Nombre de batteries incluses 0
Tension de la batterie 12 V
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Type de produit Riveteuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770450 M12BPRT-0
EAN / GTIN 4058546223496
Réf. fabricant 4933464404

Description

Exécution:

Appareil sans fil pour tout usages.

Avantage(s):

  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Clip ceinture intégré.

Livraison:

Nez 2,4; 3,2; 4,0; 4,8 mm dans un coffret en plastique.

Remarque(s):

Batteries et chargeurs de rechange adaptés, voir 073814, 073815, 073829, 073839 et 073840.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier