• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Pince à riveter manuelle “NTX”

Réf.: 770205
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Pour rivets aveugles aluminium et cuivre 2,4 mm - 5 mm
Pour rivets aveugles en acier et acier inox 2,4 mm - 5 mm
Course de l'appareil 8 mm
Poids 575 g
Type de produit Hand riveting tool

Numéros d’identification et classifications

Référence article 770205
EAN / GTIN 4007081050012
Réf. fabricant 1434040
Manufacturer SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Pince à riveter manuelle de première qualité en fonte d'aluminium, branches en acier CrV forgé. Travail aisé grâce à la réduction de l'effort nécessaire et à l'amortissement de l'arrachage.

Livraison:

Nez 10/18, 10/24, 10/32.