Cisaille à levier lame longue 4/300

Réf.: 769936 4/300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Modèle 4/300
    Capacité de coupe épaisseur tôle Jusqu'à 4 mm
    Capacité de coupe ⌀ acier rond Jusqu'à 13 mm
    Longueur lame supérieure 355 mm
    Longueur lame inférieure 300 mm
    Poids 30 kg
    Type de produit Pince coupante

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 769936 4/300
    EAN / GTIN 2050001931757
    Réf. fabricant 20019

    Description

    Exécution:

    Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d’équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d’articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.
    Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l’acier rond.

    Coloris:

    Brun rouge.

    Remarque(s):

    Lame supérieure de rechange 769938 et lame inférieure de rechange 769939, voir la liste des pièces de rechange.
    Lame supérieure de rechange 769938 et lame inférieure de rechange 769939, voir la liste des pièces de rechange.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange