Cisaille à tôle à levier, Modèle: 1BR/4

Réf.: 769930 1BR/4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Modèle Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Modèle 1BR/4
Capacité de coupe épaisseur tôle Jusqu'à 4 mm
Capacité de coupe ⌀ acier rond Jusqu'à 10 mm
Longueur lame supérieure 149 mm
Longueur lame inférieure 120 mm
Poids 10,5 kg
Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769930 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933362
Réf. fabricant 20127

Description

Exécution:

Corps robuste en acier traité. Coulisseau à lame oscillante, sans jeu (uniquement quelques pertes par friction), lames en acier à outils spécial, spécialement trempées et rectifiées. Bras levier avec ressort d’équilibrage en tant que protection contre les accidents, tous les boulons d’articulation sont réglables, tous les modèles avec serre-flan à réglage progressif.
Avec démultiplication à genouillère. Coupe les tôles et l’acier rond.

Coloris:

Brun rouge.

Remarque(s):

  • En cas de commande ultérieure de lames de rechange, les indications suivantes sont nécessaires: fabricant, modèle, si possible également numéro de machine ou croquis coté précis.
  • Attention: la capacité de coupe indiquée correspond à la valeur maximale. En cas de sollicitation permanente dans la plage de coupe supérieure, nous recommandons le modèle de la taille supérieure suivante.
  • Les indications de capacité de coupe se réfèrent à un matériau présentant une résistance à la traction de 450 N/mm2.