Cisaille pour caniveaux de câbles 245 mm

Réf.: 769920 245
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 245 mm
Pour profilés jusqu'à 40×40 mm
Pour profilés en U jusqu'à 75×10 mm
Longueur de coupe 87 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 769920 245
EAN / GTIN 4033119000537
Réf. fabricant 3605

Description

Exécution:

Corps en tôle d’acier, couteaux en acier spécial de haute qualité (revêtement antiadhésif PTFE), support en plastique dur, robuste et léger. Poignées revêtues de plastique et protection antidérapante; cisailles chromées, très brillantes.

Utilisation:

Pour la coupe de lattes et profilés en plastique dur, p. ex. conduites de câbles et caniveaux de câblage.

Remarque(s):

Couteaux de rechange, voir code art. 769925 (catalogue de pièces de rechange).