Ciseaux pour électriciens avec poignée bimatière et coupe-fils 160 mm

Réf.: 768870 160
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 160 mm
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 768870 160
EAN / GTIN 4003773082699
Réf. fabricant 95 05 20 SB

Description

Exécution:

Une lame à denture fine, l’autre plate.
Forme coudée et robuste.
Tête de cisaille en acier inoxydable. Poignée bimatière robuste, renforcée de fibres de verre avec tranchant coudé et exécution optimisée pour une meilleure ergonomie. Avec œillet de fixation pour fixer un dispositif antichute. Deux points de sertissage pour embouts de câbles (0,5 – 6 mm² et 10 – 25 mm²). Avec ressort d’ouverture, verrouillable pour le transport.
Lame inférieure avec coupe-fil.

Utilisation:

Coupe les fils fins, les câbles, les tuyaux d’isolation, le caoutchouc, le cuir, etc.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop