Cisaille universelle 235 mm

Réf.: 767710 235
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 235 mm
    Longueur lames 50 mm
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 767710 235
    EAN / GTIN 4010220028933
    Réf. fabricant D51A

    Description

    Exécution:

    Lames en acier spécial inoxydable traité; courbées latéralement pour une coupe continue. Corps robuste en plastique renforcé de fibres de verre avec garniture préservant les mains. Vis d'articulation encastrée, ressort d'ouverture intégré et système de verrouillage.
    Capacité de coupe: tôles d'aluminium / de cuivre jusqu'à 0,7 mm, tôles normales jusqu'à 0,6 mm.

    Avantage(s):

    La tête de cisaille courbée garantit un écart adapté entre la main et le matériau à découper.

    Utilisation:

    Coupe les matériaux d’épaisseur et de dureté moyennes. Pour découpes longues et droites et grands rayons.