Cisaille à tôle Ideal à poignée bimatière 230 mm

Réf.: 767050 230
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
Longueur totale 230 mm
Longueur lames 30 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 767050 230
EAN / GTIN 4010220031957
Réf. fabricant D39ASS

Description

Exécution:

Tête de cisaille en acier spécial (min. HRC 61). Tête de cisaille compacte avec vis partiellement noyées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains. Angle d'ouverture de la poignée réduit pour un maniement optimisé et une longueur de coupe identique. Mécanisme de fermeture central pour une utilisation aisée (pour gauchers et droitiers). Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm, tôles inox jusqu'à 1,2 mm.

Avantage(s):

Charnière encastrée extrêmement robuste avec revêtement en acier fritté pour une coupe aisée et résistante à l'usure. Effort minimisé grâce à l'angle d'ouverture réduit de la poignée et à la démultiplication à levier double.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop