Cisaille à chantourner avec poignée bimatière, coupe droite, Longueur totale: 240mm

Réf.: 767030 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
69 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 240 mm
Longueur lames 40 mm
Type d'utilisation coupe droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 767030 240
EAN / GTIN 4010220001509
Réf. fabricant D16S

Description

Exécution:

Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.