Cisaille à tôle Ideal 240 mm

Réf.: 766100 240
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 240 mm
Longueur lames 24 mm
Type d'utilisation coupe à droite
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 766100 240
EAN / GTIN 4010220010969
Réf. fabricant D17ASS

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.
Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial S (HRC 60 − 62), branches forgées tout acier avec protection antidérapante.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 2,0 mm, tôles inox jusqu'à 1,5 mm.
  • Taillants biseautés optimisés pour une meilleure progression dans la tôle.
  • L'angle d'ouverture réduit de la poignée et l'allongement des lames vers l'articulation réduisent l'effort de coupe.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange