Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm

Réf.: 766010 260
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 33 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 766010 260
EAN / GTIN 4010220019368
Réf. fabricant D27AL
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; tranchants trempés par induction. Vis de réglage encastrée, démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré.
Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.