Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière très petit modèle 180 mm

Réf.: 764060 180
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 180 mm
Longueur lames 20 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 764060 180
EAN / GTIN 4010220031353
Réf. fabricant D15AL

Description

Exécution:

Tête de cisaille forgée; lames trempées par induction. Démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré. Branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Tête de cisaille en acier spécial S (HRC 60 − 62), 25 % d’effort en moins.
Capacité de coupe: Tôles jusqu'à 1,2 mm, tôles inox jusqu'à 1,0 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.
Pour rayons très étroits et endroits difficilement accessibles.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop