Cisaille à tôle Ideal avec poignée bimatière petit modèle 230 mm

Réf.: 764000 230
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 230 mm
    Longueur lames 27 mm
    Type d'utilisation coupe à droite
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 764000 230
    EAN / GTIN 4010220024720
    Réf. fabricant D08

    Description

    Exécution:

    Tête de cisaille forgée; lames trempées par induction. Démultiplication à levier double avec ressort d'ouverture intégré. Branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
    Tête de cisaille en acier spécial (HRC 60), denture striée.
    Capacité de coupe: Tôles jusqu'à 1,2 mm, tôles inox jusqu'à 1,0 mm.

    Utilisation:

    Pour coupes droites continues et chantournages.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange