Cisaille de sécurité pour feuillards 260 mm

Réf.: 762850 260
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Longueur totale 260 mm
    Longueur lames 38 mm
    Type de produit Ciseaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 762850 260
    EAN / GTIN 4010220030981
    Réf. fabricant D123S

    Description

    Exécution:

    Partie inférieure plate pour une insertion aisée sous des feuillards serrés très fermement.
    Cisailles de sécurité pour feuillards avec démultiplication à levier double. Tête de cisaille en fonte fine traitée, lames trempées par induction. Un serre-flan en polymère empêche la remontée brusque du feuillard lors de la coupe. Avec poignée bimatière et protection antidérapante. Pour feuillards d’emballage trempés jusqu’à 32×1 mm.