Pointe de montage 20 mm

Réf.: 759817 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ pointes 5 mm
Longueur totale 500 mm
Longueur cône 170 mm
Poids 1 035 g
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 759817 20
EAN / GTIN 4049002112409
Réf. fabricant R449 500 1

Description

Exécution:

En acier à outils spécial, trempé, tête revenue, corps octogonal verni.