Pince multiprise, anti-déflagrante 250 mm

Réf.: 759737 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 250 mm
Capacité de serrage pour six-pans 40 mm
Serrage pour tubes 1.1/2 pouce
Norme ISO 8976
Matériau Cuivre au béryllium
Anti-déflagrant oui
Type de produit Clé à tube et pince multiprise

Numéros d’identification et classifications

Référence article 759737 250
EAN / GTIN 7630027450033
Réf. fabricant EC2500B

Description

Exécution:

Alliage Ampco spécial, résistant à la corrosion et antimagnétique.
Avec gaine.

Norme:

ISO 8976

Matière(s):

Cuivre au béryllium.