Maillet en alliage léger 250 g

Réf.: 756500 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Poids (g) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Poids 250 g
    Longueur tête 80 mm
    ⌀ tête 40 mm
    Longueur manche 300 mm
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 756500 250
    EAN / GTIN 4039067045200
    Réf. fabricant 075 H/250 G

    Description

    Exécution:

    Corps cylindrique, matériau du corps en aluminium traité. Avec manche en Hickory.

    Utilisation:

    Pour la déformation de tôles, des travaux de montage et de débosselage.