Maillet, ⌀ tête: 50mm

Réf.: 756000 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 100 mm
⌀ tête 50 mm
Longueur manche 280 mm
Poids 220 g
Matériau manche Frêne
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 756000 50
EAN / GTIN 2050001006271

Description

Exécution:

Extrémité du maillet en hêtre avec tête légèrement convexe. Une gaine métallique fixée par pression empêche l’éclatement de la tête du maillet. Avec manche en frêne.

Norme:

similaire à DIN 7462 B