Maillet en caoutchouc blanc A900

Réf.: 755550 A900
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur tête 140 mm
⌀ tête 90 mm
Longueur manche 380 mm
Poids 1 150 g
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755550 A900
EAN / GTIN 4045197720818
Réf. fabricant 755550 A900

Description

Exécution:

En caoutchouc tenace (90 Shore), non élastique, avec battement à forte action. Les têtes usées peuvent être retravaillées à chaud. Avec manche en frêne.
Corps en caoutchouc blanc pour un travail sans formation de stries.

Norme:

DIN 5128

Pièce(s) de rechange:

Manche de rechange disponible sous le code art. 755600.