Maillet anti-rebond avec manche en Hickory 50 mm

Réf.: 755100 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
28 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant SUPERCRAFT
⌀ tête du maillet 50 mm
Série SUPERCRAFT®
Longueur tête avec embouts 120 mm
Longueur totale 370 mm
Poids 0,99 kg
Fixation corps-manche Coin en aluminium et tige de sécurité
Matériau boîtier Tube d'acier
Matériau insert Nylon, blanc, dur
Matériau manche Bois Hickory
Surface Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 755100 50
EAN / GTIN 4030618301639
Réf. fabricant 3366.050

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l’usure. Anti-rebond grâce aux billes d’acier dans le corps du marteau.
Manche en Hickory 1a.

Utilisation:

Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embout en nylon de rechange, voir 754910.
Manche en Hickory de rechange, voir 755140.