Description:
Utilisation: Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.
Exécution: Pièce centrale robuste en acier, avec embouts interchangeables en nylon de haute qualité, résistant à l´usure. Anti-rebond grâce aux billes d´acier dans le corps du marteau.Manche en tube d´acier avec poignée en caoutchouc résistant à l´huile. Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines- outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.
Caractéristique(s):
Longueur totale: 335 mm
Poids: 2,25 kg
ø tête du maillet: 70 mm
Longueur tête avec embouts: 150 mm
Certificat de sécurité: GS VPA Remscheid
Matériau insert: Nylon. blanc. dur
Matériau manche: Tube d'acier
Série: SUPERCRAFT®
Matériau insert: Nylon, blanc, dur
Surface: Revêtement de peinture en poudre
anti-rebond: oui