Maillet anti-rebond avec embouts en cuivre Manche en Superglas, Diamètre de la tête du maillet: 40mm

Réf.: 754820 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Diamètre de la tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ tête du maillet 40 mm
Série PB 308 Cu
Longueur tête avec embouts 121 mm
Longueur manche 335 mm
Longueur totale 380 mm
Poids 1,38 kg
Matériau boîtier Acier
Matériau insert Cuivre
Matériau manche Fibres de verre
anti-rebond oui
Type de produit Marteaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 754820 40
EAN / GTIN 7610733269662
Réf. fabricant 308.40 CU

Description

Exécution:

Pièce centrale robuste en acier avec cône et fixation pour les têtes. Têtes en cuivre.
Avec manche incassable en fibres de verre SUPERGLAS, poignée en plastique noir.
Anti-rebond grâce aux billes dans le corps du marteau. En frappant avec le marteau, les billes sont projetées vers le bas et empêchent tout rebondissement.

Utilisation:

Pour des coups précis et francs ou pour des coups en douceur pour les travaux de montage.

Pièce(s) de rechange:

Embouts de rechange, voir 754760.