Maillet avec embouts en polyuréthane 22 mm

Réf.: 754200 22
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête du maillet (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Référence fabricant 102
    ⌀ tête du maillet 22 mm
    Série 102
    Longueur tête avec embouts 75 mm
    Longueur manche 250 mm
    ⌀ corps max 22 mm
    Poids 0,193 kg
    Matériau insert Uréthane, mi-dur
    Matériau manche Frêne
    anti-rebond non
    Embouts combinables oui
    Type de produit Marteaux

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 754200 22
    EAN / GTIN 4013288001498
    Réf. fabricant 05000505001

    Description

    Exécution:

    Pièce centrale robuste en zamac, avec gaine de protection du manche et têtes antichocs. Avec manche cintré.
    Avec têtes résistantes à l’abrasion, sans éclats en polyuréthane (marron rouille).

    Utilisation:

    Pour positionner ou poser des pièces sur des tables de machines-outils ou pour des frappes délicates lors de travaux de montage.

    Pièce(s) de rechange:

    Embouts de rechange en polyuréthane, voir 754300; manches de rechange, voir 754400.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange