{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Longueur tête avec embouts | 149 mm | |
⌀ faces de frappe des embouts | 60 mm | |
Longueur manche | 335 mm | |
Longueur totale | 410 mm | |
Poids (sans embouts) | 940 g | |
Couleur | Rouge | |
anti-rebond | oui | |
Embouts combinables | oui | |
Type de produit | Marteaux |
Référence article | 752510 60G | |
EAN / GTIN | 4045197977021 | |
Réf. fabricant | 752510 60G | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |